SIEMENS - Control M12 Plug PRO, Stecker für IO-Link , 5-polig, A-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19080DB106AA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857918
Sonepar Artikelnummer
121121758
Hersteller Artikelnummer
6GK19080DB106AA0
Hersteller Typ
6GK1908-0DB10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19080DB106AA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
- Feldkonfektionierbarer Anschlussstecker
- 5-polig
- A-kodiert
- 1 Stück
- Einfache Installation und Wartung durch feldkonfektionierbares Design
- Kompatibel mit IO-Link Geräten für verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz in Industrieanwendungen
Control M12 Plug PRO
Control M12 Plug PRO is a field-terminable connector designed for connecting IO-Link sensors and actuators.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


