Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - CU-Hutschiene 35mm, 2m Länge EN 50 022-35x 15

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - CU-Hutschiene 35mm, 2m Länge EN 50 022-35x 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WA7551

  • Werkstoff - Kupfer

  • Lochform - ohne

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209161917

Sonepar Artikelnummer

120222044

Hersteller Artikelnummer

8WA7551

Hersteller Typ

8WA7551

Hersteller Artikel Nr.:

8WA7551

Werkstoff:

Kupfer

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72169180

Gewicht:

2.030 kg

    Cu-Hutschiene 35mm, 2m Länge

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens, geeignet für verschiedene Anschlussarten.

    Technische Details:

    • Länge: 2m
    • Norm: EN 50 022-35x15
    • Geeignet für: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Zubehör: Standardisiert und übergreifend nutzbar

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie