SIEMENS - D-Haltefutter, DIII/63A E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH302
Baugröße - DIII
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869192550
Sonepar Artikelnummer
120219768
Hersteller Artikelnummer
5SH302
Hersteller Typ
5SH302
Hersteller Artikel Nr.:
5SH302
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet
- Geeignet für die Verwendung in der Hausinstallation
- Verwendung in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen
D-Haltefutter, DIII/63A E33
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


