SIEMENS - D-Pass-Schraubenschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH3703
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869024301
Sonepar Artikelnummer
120217109
Hersteller Artikelnummer
5SH3703
Hersteller Typ
5SH3703
Hersteller Artikel Nr.:
5SH3703
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Einfach zu bedienendes System, das auch für die Hausinstallation zugelassen ist
- Optimaler Schutz für die Elektroinstallation in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
D-Pass-Schraubenschlüssel Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


