Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH313

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023885

Sonepar Artikelnummer

120217448

Hersteller Artikelnummer

5SH313

Hersteller Typ

5SH313

Hersteller Artikel Nr.:

5SH313

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu bedienen auch für Laien
    • Geeignet für die Hausinstallation und Verteilertechnik
    • Erhöhung der Sicherheit in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie