Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 16A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH314

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023892

Sonepar Artikelnummer

120217449

Hersteller Artikelnummer

5SH314

Hersteller Typ

5SH314

Hersteller Artikel Nr.:

5SH314

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Umfangreiches Zubehör verfügbar.
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik.
    • Bewährte Qualität seit 1906.

    Kunden Vorteile:

    • Effizienter Schutz für Personen und Geräte.
    • Laienbedienbarkeit und Zulassung für Hausinstallationen.
    • Einfache Integration in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen.
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio erleichtert die Auswahl.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie