Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 20A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH315

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023908

Sonepar Artikelnummer

120217450

Hersteller Artikelnummer

5SH315

Hersteller Typ

5SH315

Hersteller Artikel Nr.:

5SH315

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Umfangreiches Zubehör für NEOZED und DIAZED Sicherungssysteme
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen und Geräten
    • Laienbedienbarkeit und Zulassung für die Hausinstallation
    • Einsatz in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie