Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 25A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH316

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023915

Sonepar Artikelnummer

120217451

Hersteller Artikelnummer

5SH316

Hersteller Typ

5SH316

Hersteller Artikel Nr.:

5SH316

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Systemtypen: NEOZED und DIAZED
    • Stromstärken: Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A
    • Betriebsklassen: Verschiedene Betriebsklassen verfügbar
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Umfassendes Zubehör und abgestimmtes Portfolio
    • Einfach zu bedienendes System, das laienbedienbar ist
    • Zulassung für Hausinstallationen
    • Effektiver Schutz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie