Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH310

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023854

Sonepar Artikelnummer

120217445

Hersteller Artikelnummer

5SH310

Hersteller Typ

5SH310

Hersteller Artikel Nr.:

5SH310

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Portfoliogröße: Aufeinander abgestimmtes Zubehör
    • Sicherungseinsätze: 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie