Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH311

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023861

Sonepar Artikelnummer

120217446

Hersteller Artikelnummer

5SH311

Hersteller Typ

5SH311

Hersteller Artikel Nr.:

5SH311

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, das effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall bietet.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Geräte
    • Einfache Bedienbarkeit für Laien
    • Zugelassen für die Verwendung in Hausinstallationen
    • Verwendung in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie