Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 6A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DII/E27, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH312

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023878

Sonepar Artikelnummer

120217447

Hersteller Artikelnummer

5SH312

Hersteller Typ

5SH312

Hersteller Artikel Nr.:

5SH312

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    D-Passschraube DII/E27

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Portfolio: Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör.
    • Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
    • Sockelausführungen: In klassischer Schraub-Sockeltechnik.
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906.

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Anlagen.
    • Einfache Bedienbarkeit für Laien.
    • Zulassung für Hausinstallationen.
    • Ideal für die Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie