Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DIII/E33, 35A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DIII/E33, 35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH317

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023922

Sonepar Artikelnummer

120217452

Hersteller Artikelnummer

5SH317

Hersteller Typ

5SH317

Hersteller Artikel Nr.:

5SH317

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    D-Passschraube DIII/E33

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen und Geräten
    • Einfach zu bedienen und für die Hausinstallation zugelassen
    • Ideal für Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie