Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DIII/E33, 50A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DIII/E33, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH318

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023939

Sonepar Artikelnummer

120217453

Hersteller Artikelnummer

5SH318

Hersteller Typ

5SH318

Hersteller Artikel Nr.:

5SH318

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    D-Passschraube DIII/E33

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • 50A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
    • Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen
    • Einfache Integration in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie