Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Passschraube DIII/E33, 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Passschraube DIII/E33, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH320

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Farbcode - Kupfer

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869023946

Sonepar Artikelnummer

120217454

Hersteller Artikelnummer

5SH320

Hersteller Typ

5SH320

Hersteller Artikel Nr.:

5SH320

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Farbcode:

Kupfer

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    D-Passschraube DIII/E33

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Daten:

    • 63A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Umfangreiches Zubehör und aufeinander abgestimmtes Portfolio
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
    • Laienbedienbar, auch für die Hausinstallation zugelassen
    • Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie