Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D-Schraubkappe NDZ E16 500V 25A aus Formstoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D-Schraubkappe NDZ E16 500V 25A aus Formstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH1112

  • Baugröße - NDz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869427041

Sonepar Artikelnummer

120290022

Hersteller Artikelnummer

5SH1112

Hersteller Typ

5SH1112

Hersteller Artikel Nr.:

5SH1112

Baugröße:

NDz

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

    D-Schraubkappe NDZ E16 500V 25A

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Spannung: 500V
    • Stromstärke: 25A
    • Wichtige Komponenten: NEOZED und DIAZED Sicherungssysteme
    • Portfolio: Aufeinander abgestimmtes Zubehör
    • Sicherungseinsätze: 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik
    • Qualitätsnachweis: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
    • Laienbedienbarkeit für einfache Nutzung
    • Zulassung für Hausinstallationen
    • Einsatz in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie