Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SG72341

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869504018

Sonepar Artikelnummer

120594513

Hersteller Artikelnummer

5SG72341

Hersteller Typ

5SG7234-1

Hersteller Artikel Nr.:

5SG72341

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.374 kg

    D0-lasttrennschalter mit sich. 400V D02 63A 3-polig fuer 60mm-sammelschienensystem mit schraubenlosen klemmen

    Der D0-lasttrennschalter dient zur sicheren Trennung von elektrischen Stromkreisen und ist für die Anwendung in einem 60mm-Sammelschienensystem konzipiert.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 400V
    • Nennstrom: 63A
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Trennart: Lasttrennschalter
    • Klemmenart: Schraubenlos
    • Sammelschienensystem: 60mm

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch schraubenlose Klemmen.
    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Stromkreis-Trennung.
    • Kompatibilität mit anderen Komponenten des 60mm-Sammelschienensystems.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen elektrischen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie