Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - D0-Lasttrennschalter mit Sich. 400V D02 63A 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SG72342

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869504025

Sonepar Artikelnummer

120594514

Hersteller Artikelnummer

5SG72342

Hersteller Typ

5SG7234-2

Hersteller Artikel Nr.:

5SG72342

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.378 kg

    D0-lasttrennschalter mit sich. 400V d02 63A 3-polig fuer 60mm-sammelschienensystem mit schraubenlosen klemmen mit led-signalmelder

    Der D0-lasttrennschalter ist ein zuverlässiges Gerät für die sichere Trennung in elektrischen Installationen, ausgestattet mit schraubenlosen Klemmen und einem LED-Signalmelder.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 63A
    • Polanzahl: 3-polig
    • Geeignet für 60mm-Sammelschienensystem
    • Schraubenlose Klemmen
    • LED-Signalmelder für visuelle Anzeige

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation dank schraubenloser Klemmen.
    • Verbesserte Sicherheitsüberwachung durch LED-Signalmelder.
    • Hohe Zuverlässigkeit in elektrischen Anwendungen.
    • Platzsparendes Design für effiziente Nutzung des Installationsraums.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie