Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR64235VL55

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 300 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869503141

Sonepar Artikelnummer

120952223

Hersteller Artikelnummer

8MR64235VL55

Hersteller Typ

8MR6423-5VL55

Hersteller Artikel Nr.:

8MR64235VL55

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

300 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Breite:

287 mm

Höhe:

287 mm

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Bemessungsleistung:

65 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

3.899 kg

    Dachlüfter

    Der Dachlüfter sorgt für eine effektive Systemklimatisierung in Schränken und gewährleistet den störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten.

    Technische Details:

    • Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm
    • Farbe: RAL 7035
    • Schutzart: IP54
    • Luftstrom: 300 m3/h
    • Spannung: Ue AC: 230 V

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch eine effektive Klimatisierung.
    • Vielfältiges Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten.
    • Optionale Nutzung belüfteter Schränke für natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie