SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 71 m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR64025VL44
Anzahl der Lüfter - 4
Spannungsart - DC
Volumenstrom, freiblasend - 71 m³/h
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869503103
Sonepar Artikelnummer
120945091
Hersteller Artikelnummer
8MR64025VL44
Hersteller Typ
8MR6402-5VL44
Hersteller Artikel Nr.:
8MR64025VL44
Anzahl der Lüfter:
4
Spannungsart:
DC
Volumenstrom, freiblasend:
71 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Breite:
287 mm
Höhe:
287 mm
Betriebsspannung DC:
24 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Bemessungsleistung:
8.8 W
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
2.257 kg
- Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm
- Farbe: RAL 7035
- Schutzart: IP54
- Luftstrom: 71 m3/h
- Ue DC: 24 V
- Störungsfreier Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
- Schützt vor aus Functional disruptions resultierenden Funktionsstörungen.
- Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten.
- Optionale Nutzung belüfteter Schränke bei natürlichen Konvektion.
Dachlüfter
Der Dachlüfter dient der Systemklimatisierung und sorgt für ein optimales Klima im Schrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


