SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 71 m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR64115VL44
Anzahl der Lüfter - 4
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 71 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869503097
Sonepar Artikelnummer
120948552
Hersteller Artikelnummer
8MR64115VL44
Hersteller Typ
8MR6411-5VL44
Hersteller Artikel Nr.:
8MR64115VL44
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
71 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Breite:
287 mm
Höhe:
287 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Bemessungsleistung:
48 W
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
2.600 kg
- Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm
- RAL 7035
- IP54
- Luftstrom: 71 m3/h
- Ue AC: 115 V
- Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Verhindert Kondensatbildung oder Frostschäden
- Schützt vor Funktionsstörungen
- Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten
- Alternative Nutzung von belüfteten Schränken zur Sicherstellung der Klimatisierung durch natürliche Konvektion
Dachlüfter
Der Dachlüfter dient der Systemklimatisierung im Schrank und gewährleistet die optimale Temperatur und Luftzirkulation für elektrische und elektronische Einbaugeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


