SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 71 m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR64235VL44
Anzahl der Lüfter - 4
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 71 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869503080
Sonepar Artikelnummer
120950235
Hersteller Artikelnummer
8MR64235VL44
Hersteller Typ
8MR6423-5VL44
Hersteller Artikel Nr.:
8MR64235VL44
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
71 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Breite:
287 mm
Höhe:
287 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Bemessungsleistung:
40 W
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
2.817 kg
- Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm
- Farbe: RAL 7035
- Schutzart: IP54
- Luftstrom: 71 m³/h
- Spannung: Ue AC: 230 V
- Sorgt für einen störungsfreien Betrieb der elektrischen und elektronischen Einbaugeräte.
- Verhindert Kondensatbildung oder Frostschäden.
- Schützt vor funktionsstörenden Folgen in widrigen Umgebungsbedingungen.
- Breites Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten.
Dachlüfter
Der Dachlüfter ist ein entscheidendes Element der Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR und sorgt für optimale Klimaverhältnisse im Schrank, selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


