Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR64025VL80

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Spannungsart - DC

  • Volumenstrom, freiblasend - 840 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869503233

Sonepar Artikelnummer

120951391

Hersteller Artikelnummer

8MR64025VL80

Hersteller Typ

8MR6402-5VL80

Hersteller Artikel Nr.:

8MR64025VL80

Anzahl der Lüfter:

1

Spannungsart:

DC

Volumenstrom, freiblasend:

840 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Breite:

361 mm

Höhe:

361 mm

Betriebsspannung DC:

24 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Bemessungsleistung:

105 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

203 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

4.979 kg

    Dachlüfter

    Der Dachlüfter dient der Systemklimatisierung in Schränken und sorgt für einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm
    • Farbe: RAL 7035
    • Schutzart: IP54
    • Luftstrom: 840 m3/h
    • Ue DC: 24 V

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt Geräte vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse.
    • Umfangreiches Portfolio von Produkten, einschließlich Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten.
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie