Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR64115VL64

  • Anzahl der Lüfter - 4

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 232 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869503165

Sonepar Artikelnummer

120953136

Hersteller Artikelnummer

8MR64115VL64

Hersteller Typ

8MR6411-5VL64

Hersteller Artikel Nr.:

8MR64115VL64

Anzahl der Lüfter:

4

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

232 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Breite:

361 mm

Höhe:

361 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Bemessungsleistung:

68 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

4.800 kg

    Dachlüfter

    Der Dachlüfter ist konzipiert, um optimale Klimatisierung im Schrank zu gewährleisten und kritische Geräte vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen.

    Technische Details:

    • Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm
    • Farbe: RAL 7035
    • Schutzart: IP54
    • Luftstrom: 232 m3/h
    • Spannung: Ue AC: 115 V

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden, wodurch Funktionsstörungen minimiert werden.
    • Umfangreiches Portfolio, welches Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate umfasst.
    • Optionale Verwendung von belüfteten Schränken zur natürlichen Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie