Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP44

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR63235DL40

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 405 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948186091

Sonepar Artikelnummer

120591764

Hersteller Artikelnummer

8MR63235DL40

Hersteller Typ

8MR6323-5DL40

Hersteller Artikel Nr.:

8MR63235DL40

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

405 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

Breite:

420 mm

Höhe:

340 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Bemessungsleistung:

40 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

7.527 kg

    Dachlüfter

    Der Dachlüfter sorgt für eine optimale Systemklimatisierung in Schaltschränken, um den störungsfreien Betrieb der installierten Geräte zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm
    • Farbe: RAL 7035
    • Schutzart: IP44
    • Luftstrom: 405 m³/h
    • Nennspannung: Ue AC: 230 V

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schützt vor funktionalen Störungen der elektrischen und elektronischen Geräte
    • Vielfältiges Portfolio von Filterlüftern bis zu Thermostaten
    • Alternativen für belüftete Schränke durch natürliche Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie