Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR63115DL40

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 405 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948186084

Sonepar Artikelnummer

120591762

Hersteller Artikelnummer

8MR63115DL40

Hersteller Typ

8MR6311-5DL40

Hersteller Artikel Nr.:

8MR63115DL40

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

405 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

Breite:

420 mm

Höhe:

340 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Bemessungsleistung:

40 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

7.520 kg

    Dachlüfter

    Der Dachlüfter ist ein effektives Gerät zur Systemklimatisierung, das speziell für die Anforderungen im Schrankbau entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Abmessungen: B: 345 mm, H: 265 mm
    • Farbe: RAL 7035
    • Schutzart: IP54
    • Luftstrom: 405 m3/h
    • Nennspannung: Ue AC 115 V

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden, schützt vor Funktionsstörungen.
    • Umfangreiches Portfolio, das Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate umfasst.
    • Optionale Nutzung belüfteter Schranksysteme für natürliche Konvektion zur Klimatisierung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie