Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR63115DL42

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 690 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948186107

Sonepar Artikelnummer

120591763

Hersteller Artikelnummer

8MR63115DL42

Hersteller Typ

8MR6311-5DL42

Hersteller Artikel Nr.:

8MR63115DL42

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

690 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

Breite:

420 mm

Höhe:

340 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Bemessungsleistung:

100 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

8.130 kg

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 690 m3/h, Ue AC: 115 V Die Systemklimatisierung SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke eingesetzt werden, um die Systemklimatisierung durchnatürliche Konvektion sicherzustellen. SIVACON 8MF/8MR - für Klima im Schrank.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie