SIEMENS - Daempfungsglied 3 dB für UHF Antennen, 50 Ohm, 2W, R-TNC, für Antennen RF600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28900BB00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024260
Sonepar Artikelnummer
121121220
Hersteller Artikelnummer
6GT28900BB00
Hersteller Typ
6GT2890-0BB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28900BB00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.050 kg
- Dämpfung: 3 dB
- Impedanz: 50 Ohm
- Leistung: 2W
- Anschluss: R-TNC
- Verpackungseinheit: 2 Stück
- Verbesserte Signalqualität durch optimale Dämpfung.
- Einfache Integration mit dem SIMATIC RF600 Antennensystem.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.
SIMATIC RF600 Antennendämpfungsglied 3 DB
Das SIMATIC RF600 Antennendämpfungsglied 3 dB dient zur Impedanzanpassung von Antennen und bietet eine Dämpfung von 3 dB.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


