Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V,50/60 HZ,1TE,100KLUX IP 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V,50/60 HZ,1TE,100KLUX IP 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LQ2300

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2 .. 100000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869521626

Sonepar Artikelnummer

120747207

Hersteller Artikelnummer

7LQ2300

Hersteller Typ

7LQ2300

Hersteller Artikel Nr.:

7LQ2300

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2 .. 100000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Bemessungsspannung Lichtfühler:

230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.148 kg

    Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V, 50/60 Hz, 1 TE, 100 KLUX IP30

    Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Technische Einheit: 1 TE
    • Lichtsensor: 100 KLUX
    • Schutzart: IP30

    Kundenbenefit:

    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie