Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Datenkonzentrator COM100 Zubehör für: 3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Datenkonzentrator COM100 Zubehör für: 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TA20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012207

Sonepar Artikelnummer

120381868

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TA20

Hersteller Typ

3VA9987-0TA20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TA20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.206 kg

    Datenkonzentrator COM100

    Der Datenkonzentrator COM100 dient als Zubehör für 3VA2 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ermöglicht ein optimales System für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Zubehör für 3VA2 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Integration in bestehende Systeme
    • Optimierte Datenübertragung

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Effizienz durch zentrale Datenverarbeitung
    • Einfache Integration in vorhandene Systeme
    • Verbesserte Überwachung und Analyse von Leistungsdaten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie