SIEMENS - Datenmanager, 3-phasiges Messgerät, max. 96 Verbraucher, integrierter Webserver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1260
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869528632
Sonepar Artikelnummer
120577063
Hersteller Artikelnummer
7KT1260
Hersteller Typ
7KT1260
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1260
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
32.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.350 kg
- Konfiguration und Auslesen über PC via Webbrowser
- Auslesen über Webbrowser (PC, SmartPhone, Tablet), CSV
- Mehrkanal-Strommessgerät SENTRON 7KT PAC1200
- Erfassung von bis zu 96 elektrischen Abgängen oder einzelnen Verbrauchern
- Integrierter Modbus TCP zur einfachen Einbindung in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Präzise, reproduzierbare und zuverlässige Messungen aller wichtigen elektrischen Kenngrößen
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Visualisierung und Ausleitung von Leistungs- und Energiedaten über den Webbrowser
Datenmanager 7KT1260
Die Datenmanager 7KT1260 ist ein Mehrkanal-Strommessgerät zur präzisen Erfassung und Analyse des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


