SIEMENS - Datenmanager, 3-phasiges Messgerät, max. 96 Verbraucher, integrierter Webserver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1261
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624427529
Sonepar Artikelnummer
121289770
Hersteller Artikelnummer
7KT1261
Hersteller Typ
7KT1261
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1261
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.328 kg
- Mehrkanal-Strommessgerät SENTRON 7KT PAC1200
- Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen
- Konfiguration und Auslesen über responsiven Webbrowser (PC, Smartphone, Tablet)
- Datenspeicherung in Form eines Energiemonitoring light
- Ausleitung über verschiedene Datenformate wie z.B. CSV
- Integrierter Modbus TCP zur einfachen Einbindung in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Erfasst alle wichtigen elektrischen Kenngrößen präzise und reproduzierbar
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Visualisierung und Ausleitung der Leistungs- und Energiedaten über Web-Browser
- Ideale Lösung für Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Mehrfamilienhäuser
Datenmanager 7KT1261
Das 3-phasige Messgerät und Datensammler dient zur präzisen und zuverlässigen Erfassung des Energieverbrauchs von bis zu 96 Verbraucherausgängen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


