SIEMENS - Datenschlüssel Profi, ASTRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7LF49411
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85235910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869473635
Sonepar Artikelnummer
120577055
Hersteller Artikelnummer
7LF49411
Hersteller Typ
7LF4941-1
Hersteller Artikel Nr.:
7LF49411
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85235910
Gewicht:
0.021 kg
- Typ: ASTRO Zeitschaltgerät 7LF
- Funktion: Programmierbare Zeitsteuerung
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Maximale Schaltleistung: 16 A
- Energieverbrauch: Geringer Standby-Verbrauch
- Erhöhte Sicherheit durch zeitgesteuerte Steuerung.
- Verbesserter Komfort dank automatisierter Prozesse.
- Energieeinsparungen durch präzise Steuerung des Verbrauchs.
- Einfache Programmierung und Benutzerhandhabung.
Datenschlüssel Profi
ASTRO Zeitschaltgeräte 7LF bieten Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


