SIEMENS - Dauerlichtelement, blau, AC/DC 12-230 V, 50 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42001AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375321
Sonepar Artikelnummer
120225706
Hersteller Artikelnummer
8WD42001AF
Hersteller Typ
8WD4200-1AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42001AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.050 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Sockel: BA15d ohne Leuchtelement
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen (Blitz-, Blink- und Rundumleuchten)
- Kommunikationsfähig durch Anbindung an AS-Interface
- Einsatz von mehreren LEDs für optimale Lichtverteilung
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen
- Einfache Montage und Austausch der Komponenten
- Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Signal- und Warnsystemen
- Hohe Zuverlässigkeit durch moderne LED-Technologie
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


