SIEMENS - Dauerlichtelement, blau, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44001AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209496903
Sonepar Artikelnummer
120225732
Hersteller Artikelnummer
8WD44001AF
Hersteller Typ
8WD4400-1AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44001AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.072 kg
- Farbe: Blau
- Spannungsbereich: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Sockel: BA15d ohne Leuchtelement
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbare Lichtelemente: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Erhältliches Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modularität: Flexibler Aufbau von Signalsäulen je nach Bedarf.
- Einfache Handhabung: Schneller Austausch der Lichtelemente reduziert Stillstandzeiten.
- Erhöhte Sichtbarkeit: Vielfältige Lichtoptionen verbessern die Signalwirkung.
- Robustheit: Hohe Widerstandsfähigkeit sorgt für Langlebigkeit selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
- Modernes Design: Ansprechendes Aussehen integriert sich gut in industrielle Anwendungen.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel ermöglicht den modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen und die Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


