SIEMENS - Dauerlichtelement, gelb, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44001AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209496880
Sonepar Artikelnummer
120225731
Hersteller Artikelnummer
8WD44001AD
Hersteller Typ
8WD4400-1AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44001AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Farbe: Gelb
- Spannung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Sockel: BA15d
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schnelle Montage und Austausch durch Bajonettverschluss
- Verfügbare Lichtarten: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähige Optionen über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für visuelle und akustische Warnsysteme
- Einfacher und schneller Austausch der Lichtelemente
- Robustheit sorgt für Langlebigkeit in industriellen Umgebungen
- Ästhetisches, modernes Design für Signalsäulen
- Vielfältiges Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und Glühlampen verfügbar
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet vielseitige visuelle sowie akustische Warnmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


