SIEMENS - Dauerlichtelement, grün, AC/DC 12-230 V, 50 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42001AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375352
Sonepar Artikelnummer
120224305
Hersteller Artikelnummer
8WD42001AC
Hersteller Typ
8WD4200-1AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42001AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.050 kg
- Farbe: grün
- Spannungsbereich: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Sockel: BA15d ohne Leuchtelement
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Vibrations- und schockresistent: ja
- Bajonettverschluss: für einfache Montage und schnellen Austausch
- Verfügbare Funktionen: Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht, Rundumleuchten
- Weitere Optionen: Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Einfache Montage und Wartung durch den sicheren Bajonettverschluss.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Signalisierungsbedürfnisse.
- Robuste Bauweise erlaubt den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs im Leuchtmodul.
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulare Lösung für die visuelle und akustische Warnung sowie die Kontrolle komplexer Abläufe in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


