SIEMENS - Dauerlichtelement, grün, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44001AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209496873
Sonepar Artikelnummer
120225242
Hersteller Artikelnummer
8WD44001AC
Hersteller Typ
8WD4400-1AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44001AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.071 kg
- Farbe: grün
- Versorgung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Sockeltyp: BA15d ohne Leuchtelement
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Optionale Kommunikationsschnittstellen: IO-Link oder AS-Interface
- Verfügbar mit verschiedenen Leuchtarten: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Einfache Montage und schneller Austausch dank sicherem Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Flexibilität mit einer Vielzahl von Zubehörteilen wie Füße, Rohre und Adapter
- Modulares Design ermöglicht anpassbare Lösungen für visuelle und akustische Warneinrichtungen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel eignet sich für den modularen Aufbau von Signalsäulen und wird zur Kontrolle komplexer Abläufe eingesetzt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


