SIEMENS - Dauerlichtelement, klar, AC/DC 12-230 V, 50 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42001AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375338
Sonepar Artikelnummer
120225705
Hersteller Artikelnummer
8WD42001AE
Hersteller Typ
8WD4200-1AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42001AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.050 kg
- Stromversorgung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Sockeltyp: BA15d
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz von mehreren LEDs
- Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
- Hohe Robustheit sorgt für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvoller Umgebung
- Einfache Installation und Wartung
- Bietet verschiedene Lichtfunktionen wie Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Umfangreiche Zubehöroptionen zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visuellen und akustischen Warnung oder zur Kontrolle komplexer Abläufe konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


