SIEMENS - Dauerlichtelement, klar, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44001AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209496897
Sonepar Artikelnummer
120225243
Hersteller Artikelnummer
8WD44001AE
Hersteller Typ
8WD4400-1AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44001AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.072 kg
- Stromversorgung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Sockel: BA15d ohne Leuchtelement
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung dank mehrerer LEDs
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Vielfältige Zubehörteile verfügbar (Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter)
- Modulares Design ermöglicht Anpassungen je nach Anwendung
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


