SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920026
Sonepar Artikelnummer
120587135
Hersteller Artikelnummer
8WD42405AF
Hersteller Typ
8WD4240-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.055 kg
- Integrierte LED, blau
- Betriebsspannung: AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Schnelle Montage und Austausch dank Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Modularer Aufbau für individuelle Signalisierungslösungen
- Einfache Anpassung an komplexe Abläufe
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten wie Füße, Rohre und Adapter
- Kommunikationsfähigkeit über Anbindung an AS-Interface
- Modernes Design, das in jede Umgebung passt
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für visuelle Signalisierung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


