SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497306
Sonepar Artikelnummer
120225778
Hersteller Artikelnummer
8WD44405AF
Hersteller Typ
8WD4440-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.077 kg
- Integrierte LED, blau
- AC 115 V
- Durchmesser 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Modul
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen
- Extrem widerstandsfähig für den industriellen Einsatz
- Einfache Montage und Austausch für weniger Ausfallzeiten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Lichtelemente
- Kompatibilität mit bestehendem Zubehör wie Füße und Rohre
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulares Gerät mit integriertem LED für visuelle und akustische Warnanlagen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


