SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497351
Sonepar Artikelnummer
120225797
Hersteller Artikelnummer
8WD44505AF
Hersteller Typ
8WD4450-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, blau
- AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Robust und industrietauglich
- Hohe Schutzart gegen Schock und Vibrationen
- Schnelle Montage durch Bajonettverschluss
- Vielfältige Leuchtoptionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Optionales Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Einfache Montage und Austausch der Lichtelemente
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie
- Modernes Design der Signalsäulen
- Erhöhte Sicherheit durch visuelle und akustische Warnsignale
- Flexibilität bei der Auswahl von Farben und Spannungen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein Modul mit integrierter LED, das für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


