SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902329
Sonepar Artikelnummer
120346198
Hersteller Artikelnummer
8WD42205AF
Hersteller Typ
8WD4220-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Farbe: Blau
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Schutzart: Hoch (industrietauglich)
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss für einfache Installation und schnellen Austausch
- Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen, Summer und Sirenen
- Kommunikationsfähigkeit: Optional über Anbindung an AS-Interface
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modulares Design ermöglicht flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen erhöht die Lebensdauer in rauen Umgebungen.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Leuchtmodul.
- Einfacher Austausch der Lichtelemente spart Zeit und Aufwand bei der Wartung.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist eine modulare Lösung mit integrierter LED für visuelle Signalgebung in Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


