SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205AF
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209497252
Sonepar Artikelnummer
120225749
Hersteller Artikelnummer
8WD44205AF
Hersteller Typ
8WD4420-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205AF
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.077 kg
- Integrierte LED, blau
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Verfügbar in verschiedenen Farb- und Spannungsvarianten
- Modulares Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente durch den Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung dank mehrerer LEDs im Leuchtmodul
- Flexibilität durch modulare Aufbaumöglichkeiten und verschiedene Durchmesser
- Modernes Design und kommunikationsfähige Lösungen für komplexe Anforderungen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED bietet modulare Aufbauoptionen für visuelle und akustische Warnsysteme sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


