SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920002
Sonepar Artikelnummer
120587133
Hersteller Artikelnummer
8WD42405AD
Hersteller Typ
8WD4240-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.055 kg
- Integrierte LED, gelb
- AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Einfacher Montage und schneller Austausch durch den sicheren Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Leuchtmodul
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Vielfalt an Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel, Glühampen, LEDs und Rohradapter
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED bietet eine modulare Lösung für visuelle und akustische Warnsysteme oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


