SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497283
Sonepar Artikelnummer
120225776
Hersteller Artikelnummer
8WD44405AD
Hersteller Typ
8WD4440-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED
- Farbe: Gelb
- Betriebsspannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbare Varianten: Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anwendungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente minimiert Downtime
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Licht- und Signaloptionen
- Ergonomisches Design erleichtert die Integration in bestehende Systeme
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED in gelb ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visualisierten Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


