SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920040
Sonepar Artikelnummer
120346201
Hersteller Artikelnummer
8WD42505AD
Hersteller Typ
8WD4250-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED, gelb
- AC 230 V
- Durchmesser 50 mm
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optionale Zubehörteile wie Füße, Rohre und Winkel
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen an spezifische Bedürfnisse
- Modernes Design kombiniert mit hoher Funktionalität
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 bietet eine zuverlässige visuelle Anzeige und ist geeignet für modulare Signalsäulen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


