SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497337
Sonepar Artikelnummer
120225795
Hersteller Artikelnummer
8WD44505AD
Hersteller Typ
8WD4450-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED in gelb
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Robuste Geräte, industrietauglich
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbarkeit von Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz von mehreren LEDs
- Erhältliches Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modular und flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungsszenarien
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Hohe Sichtbarkeit und Effektivität bei visuellen Warnungen
- Extrem widerstandsfähig, geeignet für harte industrielle Umgebungen
- Vielseitigkeit durch unterschiedliche Licht- und Montageoptionen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet durch seine integrierte LED und hohe Schutzart eine leistungsstarke visuelle Signalgebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


