SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375222
Sonepar Artikelnummer
120225711
Hersteller Artikelnummer
8WD42205AD
Hersteller Typ
8WD4220-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.053 kg
- Farbe: Gelb
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibration
- Einfacher Austausch dank Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Kommunikationsfähig über AS-Interface (optional)
- Modulares Design für flexible Anwendungen
- Vielfältige Licht- und Klangoptionen (Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten)
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Farben
- Zusätzliches Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel, etc. verfügbar
- Einfache Montage und Wartung
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED bietet eine flexible Lösung für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


