SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205AD
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209497238
Sonepar Artikelnummer
120225747
Hersteller Artikelnummer
8WD44205AD
Hersteller Typ
8WD4420-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205AD
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.075 kg
- Integrierte LED, gelb
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hochwertiger Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Einfacher Austausch der Lichtelemente
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Widerstandsfähigkeit sorgt für Langlebigkeit
- Vielseitige Zubehörteile für individuelle Anpassungen
- Modernes Design für ansprechende Optik
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED in gelb ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visuellen und akustischen Warnung sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


